{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 2 mm | |
Külső ⌀ | 38 mm | |
Magasság | 14 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140460 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406233402 | |
Gyártó száma | 140460 M14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző M14
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
55,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
81,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 38 | 38 |
Magasság | 14 | 14 |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző |