{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master TM | |
Menetméret | G3/8 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G; G-LH | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 1,337 mm | |
Menet / coll | 19 | |
Névleges ⌀ DC | 13,95 mm | |
Élhossz Lc | 34,09 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 94 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Fogak száma Z | 6 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Felhasználás külső menetnél | max. 2×D csapmenetnél | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső és külső | |
Menetmélység | 34,09 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139705 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197957719 | |
Gyártó száma | 139705 G3/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Master TM száras menetmaró G3/8
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
391,68 €
353,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
428,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
293,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Menetméret | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Menetemelkedés | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal |
Élhossz Lc | 34,09 | 34,09 | 36,1 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Menetmélység | 34,09 | 34,09 | 36,1 |