{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master TM | |
Menetméret | G1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G; G-LH | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 2,309 mm | |
Menet / coll | 11 | |
Névleges ⌀ DC | 19,95 mm | |
Élhossz Lc | 51,95 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Fogak száma Z | 6 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Felhasználás külső menetnél | max. 1,5×D csapmenetnél | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,17 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső és külső | |
Menetmélység | 51,95 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139705 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197957740 | |
Gyártó száma | 139705 G1 |