{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master TM | |
Menetméret | G1/2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | G; G-LH | |
Profilszög | 55 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 1,814 mm | |
Menet / coll | 14 | |
Névleges ⌀ DC | 15,95 mm | |
Élhossz Lc | 42,63 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Teljes hossz L | 106 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Fogak száma Z | 6 | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Felhasználás külső menetnél | max. 2×D csapmenetnél | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső és külső | |
Menetmélység | 42,63 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139705 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197957726 | |
Gyártó száma | 139705 G1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Master TM száras menetmaró G1/2
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
471,24 €
412,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
349,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 6 | 4 |
Menet / coll | 14 | 14 |
Teljes hossz L | 106 | 90 |
Menetméret | G1/2 | G1/2 |
Szárhossz Ls | 48 | 48 |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser |
Felhasználás külső menetnél | max. 2×D csapmenetnél | max. 2×D csapmenetnél |