GARANT Master TM száras menetmaró 2×D 10-24

Cikkszám: 139722 10-24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNC Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNC; UNC-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master TM
    Menetméret 10-24 UNC
    Bevonat TiAlN
    Menetfajta UNC; UNC-LH
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag VHM
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés igen
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 1,058 mm
    Menet / coll 24
    Névleges ⌀ DC 3,55 mm
    Élhossz Lc 10,02 mm
    Szárhossz Ls 36 mm
    Teljes hossz L 58 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Fogak száma Z 4
    Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,03 mm
    Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Menet ⌀ 4,83 mm
    Szártűrés h6
    Forgácshornyok száma 4
    Színes gyűrű zöld
    Bel- /kültéri felhasználás Belső
    Termék fajtája Gewindefräser

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 139722 10-24
    EAN / GTIN 4062406057923
    Gyártó száma 139722 10-24

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    220
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acél < 500 N/mm²
    P
    140
    Acél < 750 N/mm²
    P
    130
    Acél < 900 N/mm²
    P
    120
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    80
    Acél < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
    Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
    • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
    • Nagyobb számú vágóél.
    • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében.
    • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

    Felhasználás:

    UNC egységes durvamenethez ASME-B1.1.

    Figyelem:

    A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható
    HB alak: a 139722 + 129100 HB számmal rendelje meg
    HE alak: a 139722 + 129100 HE számmal rendelje meg

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz