GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2×D M4

Cikkszám: 139653 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M4
    Bevonat TiAlN
    Menetfajta M; M-LH
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag VHM
    Menet szabvány DIN 13
    Szár DIN 6535 HA, h6-tal
    Menetemelkedés 0,7 mm
    Névleges ⌀ DC 3,1 mm
    Élhossz Lc 8,05 mm
    Szárhossz Ls 36 mm
    Teljes hossz L 58 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Nyak ⌀ D1 4,5 mm
    Programozási érték a süllyesztéshez L1 8,75 mm
    belső hűtés igen
    Fogak száma Z 4
    Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
    Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,02 mm
    Szártűrés h6
    Forgácshornyok száma 4
    Színes gyűrű zöld
    Bel- /kültéri felhasználás Belső
    Menetmélység 8,05 mm
    Sorozat Master TM
    Termék fajtája Gewindefräser

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 139653 M4
    EAN / GTIN 4045197955494
    Gyártó száma 139653 M4

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    220
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acél < 500 N/mm²
    P
    140
    Acél < 750 N/mm²
    P
    130
    Acél < 900 N/mm²
    P
    120
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    80
    Acél < 55 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
    Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
    • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
    • Nagyobb számú vágóél.
    • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében.
    • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

    Előny:

    Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez és menetmaráshoz egy műveletben.

    Figyelem:

    A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
    HB alak: a 139653 + 129100 HB sz. rendelje meg.
    HE alak: a 139653 + 129100 HE sz. rendelje meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz