{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12×1,5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
Élhossz Lc | 24,75 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 94 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 12,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 26 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 6 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 24,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139682 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957962 | |
Gyártó száma | 139682 12X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2×D 12X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
385,56 €
310,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
283,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
299,88 €
268,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
395,76 €
270,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 6 | 4 | 6 | 6 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | Belső | Belső | Belső |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Élhossz Lc | 24,75 | 26,2 | 24,75 | 30,75 |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál ;max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál ;max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál ;max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál ;max. 2,5×D átmenő furatnál |
Szár ⌀ Ds | 14 | 10 | 10 | 14 |