{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12×1,5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
Élhossz Lc | 30,75 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 94 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 12,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 32 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 6 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 30,75 mm | |
Sorozat | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139683 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197958068 | |
Gyártó száma | 139683 12X1,5 |