{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8×1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Névleges ⌀ DC | 6,6 mm | |
Élhossz Lc | 20,5 mm | |
Szárhossz Ls | 40 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 8,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 21,45 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 4 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 20,5 mm | |
Sorozat | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139683 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197958020 | |
Gyártó száma | 139683 8X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2,5×D, TiAlN, MF: 8X1
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
270,30 €
223,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
168,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható
217,26 €
165,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 75 mm | 60 mm | 64 mm |
Menetméret | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Élhossz Lc | 20,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Fogak száma Z | 4 | 3 | 4 |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |