GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2,5×D 8X0,75

Cikkszám: 139683 8X0,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M8×0,75
    Bevonat TiAlN
    Menetfajta MF; MF-LH
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag VHM
    Menet szabvány DIN 13
    Szár DIN 6535 HA, h6-tal
    Menetemelkedés 0,75 mm
    Névleges ⌀ DC 6,8 mm
    Élhossz Lc 20,63 mm
    Szárhossz Ls 40 mm
    Teljes hossz L 75 mm
    Szár ⌀ Ds 10 mm
    Nyak ⌀ D1 8,5 mm
    Programozási érték a süllyesztéshez L1 21,48 mm
    belső hűtés igen
    Fogak száma Z 4
    Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
    Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,06 mm
    Forgácshornyok száma 4
    Színes gyűrű zöld
    Bel- /kültéri felhasználás Belső
    Menetmélység 16 mm
    Sorozat Master TM
    Termék fajtája Gewindefräser

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 139683 8X0,75
    EAN / GTIN 4045197958013
    Gyártó száma 139683 8X0,75

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    200
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    190
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Acél < 500 N/mm²
    P
    125
    Acél < 750 N/mm²
    P
    115
    Acél < 900 N/mm²
    P
    110
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    GG(G)
    K
    105
    CuZn
    N
    175
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
    Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
    • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
    • Nagyobb számú vágóél.
    • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében.
    • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

    Előny:

    Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez és menetmaráshoz egy műveletben.

    Figyelem:

    A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
    HB alak: a 139683 + 129100 HB számmal rendelje meg.
    HE alak: a 139683 + 129100 HE számmal rendelje meg

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz