{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M16×1,5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 13,9 mm | |
Élhossz Lc | 32,25 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Teljes hossz L | 108 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 16,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 33,55 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 6 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 32,25 mm | |
Sorozat | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139682 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957986 | |
Gyártó száma | 139682 16X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2×D, TiAlN, MF: 16X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
417,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
331,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
543,66 €
345,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
411,06 €
381,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 6 | 4 | 6 | 6 |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | Belső | Belső | Belső |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szárhossz Ls | 48 mm | 45 mm | 48 mm | 45 mm |
Fogak száma Z | 6 | 4 | 6 | 6 |