{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10×1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Névleges ⌀ DC | 8,5 mm | |
Élhossz Lc | 20,5 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Programozási érték a süllyesztéshez L1 | 21,5 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 6 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 20,5 mm | |
Sorozat | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139682 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197957931 | |
Gyártó száma | 139682 10X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2×D 10X1
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
310,08 €
254,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
184,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható
243,78 €
207,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
318,24 €
257,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld |
Menetméret | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | Belső | Belső | Belső |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal |
Fogak száma Z | 6 | 3 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |