{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M20×1,5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 15,95 mm | |
Élhossz Lc | 41,25 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Teljes hossz L | 106 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 6 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 41,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139665 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957689 | |
Gyártó száma | 139665 20X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM száras menetmaró 2×D 20X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
503,88 €
401,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
408,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Menetfajta | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 |
Menetemelkedés | 1,5 | 1,5 |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Fogak száma Z | 6 | 4 |