{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M20×1,5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 15,95 mm | |
Élhossz Lc | 41,2 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 4 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 41,2 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139680 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778338 | |
Gyártó száma | 139680 20X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Száras menetmarók 2×D 20X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
408,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
503,88 €
401,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Menetfajta | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 |
Menetemelkedés | 1,5 | 1,5 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Fogak száma Z | 4 | 6 |