{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6×0,75 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 0,75 mm | |
Névleges ⌀ DC | 4,8 mm | |
Élhossz Lc | 12,38 mm | |
Szárhossz Ls | 36 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 3 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 12,38 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139680 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197778246 | |
Gyártó száma | 139680 6X0,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Száras menetmarók 2×D 6X0,75
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
161,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
244,80 €
166,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
193,29 €
171,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
253,98 €
213,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 55 | 68 | 58 | 68 |
Menetméret | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Menetemelkedés | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | Belső | Belső | Belső |
Szárhossz Ls | 36 | 36 | 36 | 36 |
Fogak száma Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |