Van alternatíva erre a termékre

GARANT Master TM száras menetmaró 2×D, TiAlN, MF: 12X1

Cikkszám: 139665 12X1
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12×1
Bevonat TiAlN
Menetfajta MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Menetemelkedés 1 mm
Névleges ⌀ DC 9,95 mm
Élhossz Lc 24,5 mm
Szárhossz Ls 40 mm
Teljes hossz L 82 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
belső hűtés igen
Fogak száma Z 6
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Élek felosztása egyenlőtlen
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,09 mm
Forgácshornyok száma 6
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 24,5 mm
Sorozat Master TM
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139665 12X1
Gyártó száma 139665 12X1

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
80
Acél < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
Új fejlesztésű univerzális geometria és nagy teljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
  • Lényegesen alacsonyabb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően.
  • Nagyobb számú vágóél.
  • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében.
  • Korrigált menetprofil a profiltorzulások elkerüléséhez.

Belső hűtőfolyadék ellátás ≥ 4×0,5

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 139665 + 129100 HB sz. rendelje meg.
HE alak: a 139665 + 129100 HE sz. rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


GARANT Master TM száras menetmaró 2×D, TiAlN, MF: 12X1

GARANT Master TM száras menetmaró 2×D, TiAlN, MF: 12X1

érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
278,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
227,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
395,76 €
289,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
385,56 €
231,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profilszög 60 fok 60 fok 60 fok 60 fok
Menetméret M12×1 M12×1 M12×1 M12×1
Menet szabvány DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Névleges ⌀ DC 9,95 mm 7,95 mm 10,4 mm 10,4 mm
Szerszámanyag VHM VHM VHM VHM
Menetmélység 24,5 mm 26,5 mm 30,5 mm 24,5 mm
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál

Ugyanabból a sorozatból "Master TM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz