{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 7,95 mm | |
Élhossz Lc | 21,75 mm | |
Szárhossz Ls | 36 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 3 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 21,75 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139651 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197777362 | |
Gyártó száma | 139651 M10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Száras menetmarók 2×D, TiAlN, M: M10
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
179,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
228,48 €
214,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
256,02 €
229,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 70 mm | 68 mm | 74 mm |
Menetemelkedés | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Fogak száma Z | 3 | 6 | 6 |
Menetmélység | 21,75 mm | 20,25 mm | 26,2 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál |