{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Névleges ⌀ DC | 4,8 mm | |
Élhossz Lc | 12,5 mm | |
Szárhossz Ls | 36 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 3 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 12,5 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139651 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197777348 | |
Gyártó száma | 139651 M6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Száras menetmarók 2×D M6
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
149,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
169,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
205,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
359,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 55 | 40 | 59 | 59 |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | Belső | Belső | Belső |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,68 |
Szár ⌀ Ds | 6 | 5 | 6 | 8 |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |