{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Névleges ⌀ DC | 5,95 mm | |
Élhossz Lc | 16,85 mm | |
Szárhossz Ls | 36 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 3 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 16,85 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139651 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197777355 | |
Gyártó száma | 139651 M8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Száras menetmarók 2×D, TiAlN, M: M8
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
163,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
248,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
228,48 €
206,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetfajta | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | Belső | Belső |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Szárhossz Ls | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál |