{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M20 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 2,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 13,95 mm | |
Élhossz Lc | 41,25 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 4 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 41,25 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139651 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197778208 | |
Gyártó száma | 139651 M20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Száras menetmarók 2×D M20
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
367,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
416,16 €
366,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 6 |
Profilszög | 60 | 60 |
Teljes hossz L | 90 | 102 |
belső hűtés | igen | igen |
Névleges ⌀ DC | 13,95 | 13,95 |
Fogak száma Z | 4 | 6 |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser |