{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 7,95 mm | |
Élhossz Lc | 20,25 mm | |
Szárhossz Ls | 36 mm | |
Teljes hossz L | 68 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 6 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 20,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139640 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197957504 | |
Gyártó száma | 139640 M10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Master TM száras menetmaró 2×D M10
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
228,48 €
204,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
179,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
256,02 €
218,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 68 | 70 | 74 |
Menetfajta | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Menetméret | M10 | M10 | M10 |
Menetemelkedés | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Élhossz Lc | 20,25 | 21,75 | 26,2 |
Menetmélység | 20,25 | 21,75 | 26,2 |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |