{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Névleges ⌀ DC | 11,6 mm | |
Élhossz Lc | 1,9 mm | |
Maximális mélység | 42 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 42 mm | |
Teljes hossz L | 94 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 5 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Előtolás fz CFK-ban | 0,16 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 42 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139615 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197585899 | |
Gyártó száma | 139615 M14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Egyélű menetmaró 3×D, TiAlN, M: M14
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
433,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
249,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
322,32 €
283,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
360,06 €
325,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 94 mm | 85 mm | 92 mm | 96 mm |
Menetfajta | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Menetmélység | 42 mm | 31 mm | 29 mm | 37,08 mm |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |