{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M2,5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 0,45 mm | |
Névleges ⌀ DC | 1,96 mm | |
Maximális használati mélység LC | 7,5 mm | |
Szárhossz Ls | 28 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 7,5 mm | |
Teljes hossz L | 39 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 3 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Előtolás fz CFK-ban | 0,02 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 7,5 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139615 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197585813 | |
Gyártó száma | 139615 M2,5 |