{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 1,75 mm | |
Névleges ⌀ DC | 9,9 mm | |
Élhossz Lc | 1,65 mm | |
Maximális mélység | 37,7 mm | |
Szárhossz Ls | 40 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 37,7 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 5 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Előtolás fz CFK-ban | 0,16 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 36 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139615 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197585882 | |
Gyártó száma | 139615 M12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Egyélű menetmaró 3×D, TiAlN, M: M12
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
292,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
211,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
284,58 €
261,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
292,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Fogak száma Z | 5 | 4 | 6 | 6 |
Menetmélység | 36 mm | 27,1 mm | 25,38 mm | 30,75 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |