{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M16 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Névleges ⌀ DC | 13,6 mm | |
Maximális használati mélység LC | 48 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 48 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 5 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Előtolás fz CFK-ban | 0,16 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 5 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 48 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139615 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197585905 | |
Gyártó száma | 139615 M16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Egyélű menetmaró 3×D M16
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
486,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
299,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
363,12 €
323,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
408,00 €
361,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 5 | 4 | 6 | 6 |
Teljes hossz L | 100 | 85 | 92 | 100 |
Menetfajta | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | Belső | Belső | Belső |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Szár ⌀ Ds | 14 | 12 | 12 | 12 |