{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M; M-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Névleges ⌀ DC | 11,5 mm | |
Élhossz Lc | 37,08 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 96 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 6 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Menet ⌀ | 14 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 37,08 mm | |
Sorozat | Master TM | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139641 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406240882 | |
Gyártó száma | 139641 M14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM száras menetmaró 2,5×D M14
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
360,06 €
325,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
433,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
249,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
322,32 €
283,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 96 | 94 | 85 | 92 |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | Belső | Belső | Belső |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szárhossz Ls | 45 | 45 | 45 | 45 |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |