{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5×0,5 | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,5 mm | |
Menet ⌀ | 5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Master Tap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 12,5 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137160 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197899798 | |
Gyártó száma | 137160 5X0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 5X0,5
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
47,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
22,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
27,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
16,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 3 | 4 | 3 | 3 |
Bevonat | AlTiX | nitridált | TiCN | TiN |
Menet ⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Menetemelkedés | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |