{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5×0,5 | |
Bevonat | nitridált | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,7 mm | |
Magfurat ⌀ | 4,5 mm | |
Menet ⌀ | 5 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | fehér | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 15 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132880 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074126 | |
Gyártó száma | 132880 5X0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi menetfúró 5X0,5
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
22,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható
25,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
56,20 €
26,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható
29,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
16,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Teljes hossz L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Menet ⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Menetemelkedés | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Szár négyszög □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |