{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4×0,5 | |
Bevonat | nitridált | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ | 3,5 mm | |
Menet ⌀ | 4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | fehér | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 12 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132880 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074119 | |
Gyártó száma | 132880 4X0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gépi menetfúró, nitridált, MF: 4X0,5
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
19,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
47,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
16,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | fehér | zöld | zöld |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Menetmélység | 12 mm | 10 mm | 10 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró | Menetfúró |