{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M22×1,5 | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Szár négyszög □ | 14,5 mm | |
Magfurat ⌀ | 20,5 mm | |
Menet ⌀ | 22 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Master Tap | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 55 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137160 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197900890 | |
Gyártó száma | 137160 22X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 22X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
153,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
125,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
167,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
115,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
Bevonat | AlTiX | nitridált | TiAlN | TiN |
Menetemelkedés | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Menetmélység | 55 mm | 66 mm | 55 mm | 55 mm |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | max. 3×D átmenő furatnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |