{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M6×0,75 | |
Bevonat | AlTiX | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 374 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Spirálszög | 40 fok | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,75 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | |
Magfurat ⌀ | 5,2 mm | |
Menet ⌀ | 6 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Master Tap | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 15 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 137160 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197900777 | |
Gyártó száma | 137160 6X0,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 6X0,75
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
47,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
22,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
16,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Forgácshornyok száma | 3 | 4 | 3 |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetméret | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Szabvány | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Szerszámanyag | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |