GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM Form C 6HX, TiAlN, M: M1,6

Cikkszám: 135732 M1,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M1,6
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Spirálszög 45 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,35 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 2,5 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ 1,25 mm
Menet ⌀ 1,6 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű kék
Sorozat Master Tap
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 4 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 135732 M1,6
EAN / GTIN 4062406081188
Gyártó száma 135732 M1,6

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
28
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
23
Acél < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten rozsdamentes és saválló acélokhoz, valamint Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz kifejlesztve.
A forgácshornyok 45°-os csavarvonala elsősorban alakítható, ausztenites CrNi acéloknál hat kedvezően a forgácsképződésre.
  • HSS-E-PM szerszámanyag, a maximális kopásállóság érdekében
  • A legújabb generációs TiALN többrétegű bevonat
  • Paraméterezett forgácstér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz