GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM Form C 6HX M2,6

Cikkszám: 135732 M2,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M2,6
    Bevonat TiAlN
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E PM
    Szabvány DIN 371
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2X 6HX
    Bekezdő alak C
    Spirálszög 45 fok
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 0,45 mm
    Teljes hossz L 50 mm
    Szár ⌀ Ds 2,8 mm
    Szár négyszög □ 2,1 mm
    Magfurat ⌀ 2,1 mm
    Menet ⌀ 2,6 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 3
    Színes gyűrű kék
    Sorozat Master Tap
    Vágóélek száma Z 3
    Menetmélység 6,5 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 135732 M2,6
    EAN / GTIN 4062406075279
    Gyártó száma 135732 M2,6

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    28
    Acél < 750 N/mm²
    P
    23
    Acél < 900 N/mm²
    P
    23
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten rozsdamentes és saválló acélokhoz, valamint Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz kifejlesztve.
    A forgácshornyok 45°-os csavarvonala elsősorban alakítható, ausztenites CrNi acéloknál hat kedvezően a forgácsképződésre.
    • HSS-E-PM szerszámanyag, a maximális kopásállóság érdekében
    • A legújabb generációs TiALN többrétegű bevonat
    • Paraméterezett forgácstér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz