Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M5

Cikkszám: 132640 M5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
948 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M5
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,8 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 4,2 mm
Menet ⌀ 5 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 15 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132640 M5
EAN / GTIN 4045197072313
Gyártó száma 132640 M5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.
M1,7; M2,3; M2,6 méret régi DIN-profillal.
Terelőéllel.
Tűrési osztály: ISO 2 6H

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M5

Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M5

érdeklődés szerint
Raktáron
948 darabszám azonnal szállítható
24,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 068 darabszám azonnal szállítható
16,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 394 darabszám azonnal szállítható
16,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 808 darabszám azonnal szállítható
11,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 010 darabszám azonnal szállítható
12,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bekezdő alak B B B B B
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Menet szabvány DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Szár Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel Hengeres szár, h9-tel
Szár négyszög □ 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Szerszámanyag HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál max. 3×D átmenő furatnál max. 3×D átmenő furatnál max. 3×D átmenő furatnál max. 3×D átmenő furatnál

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz