Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M1

Cikkszám: 132640 M1
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M1
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 1 4H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,25 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 2,5 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ 0,75 mm
Menet ⌀ 1 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 3 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 132640 M1
Másolás
EAN / GTIN 4045197072177
Másolás
Gyártó száma 132640 M1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
13
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
15
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
15
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
15
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
6
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
6
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
13
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Olaj
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.
M1,7; M2,3; M2,6 méret régi DIN-profillal.
Terelőéllel.
Tűrési osztály: ISO 1 4H

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz