Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M1,2

Cikkszám: 132640 M1,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M1,2
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 1 4H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,25 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 2,5 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ 0,95 mm
Menet ⌀ 1,2 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 3,6 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132640 M1,2
EAN / GTIN 4045197072184
Gyártó száma 132640 M1,2

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.
M1,7; M2,3; M2,6 méret régi DIN-profillal.
Terelőéllel.
Tűrési osztály: ISO 1 4H

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz