Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M16

Cikkszám: 132640 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M16
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2 mm
Teljes hossz L 110 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 14 mm
Menet ⌀ 16 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 48 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132640 M16
EAN / GTIN 4045197072399
Gyártó száma 132640 M16

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.
M1,7; M2,3; M2,6 méret régi DIN-profillal.
Terelőéllel.
Tűrési osztály: ISO 2 6H

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M16

Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M16

érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható
61,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
52,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
650 darabszám azonnal szállítható
53,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
410 darabszám azonnal szállítható
41,51 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható
43,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bekezdő alak B B B B B
Vágóélek száma Z 4 3 3 3 4
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű zöld sárga kék zöld zöld
Menetméret M16 M16 M16 M16 M16
Magfurat ⌀ 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Szabvány DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz