Gépi menetfúró, gőzölt, M: M5

Cikkszám: 131100 M5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 068 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M5
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,8 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 4,2 mm
Menet ⌀ 5 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű sárga
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 15 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131100 M5
EAN / GTIN 4045197068477
Gyártó száma 131100 M5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Erős terelőél.
Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül. Különösen stabil, optimális önmegvezetés, és a visszafutásnál nincs forgácsleválasztás. M2,3 és M2,6 méretek régi DIN profillal.

Kivitel - kép:

Kenőhorony
Vezetőmenet
Elővágás
Terelőél

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi menetfúró, gőzölt, M: M5

Gépi menetfúró, gőzölt, M: M5

érdeklődés szerint
Raktáron
1 068 darabszám azonnal szállítható
16,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 394 darabszám azonnal szállítható
16,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
948 darabszám azonnal szállítható
25,79 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 808 darabszám azonnal szállítható
11,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 010 darabszám azonnal szállítható
13,23 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bekezdő alak B B B B B
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz Maschi a macchina per i lavori dinamici Maschi a macchina per i lavori dinamici Maschi a macchina per i lavori dinamici Maschi a macchina per i lavori dinamici
Menet szabvány DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Szár Hengeres szár, h9-tel Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9
Szár négyszög □ 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Szerszámanyag HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál fino a 3×D in caso di foro di passaggio fino a 3×D in caso di foro di passaggio fino a 3×D in caso di foro di passaggio fino a 3×D in caso di foro di passaggio

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz