{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
⌀ tartomány | 8,01 mm - 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 120 mm | |
Teljes hossz L | 162 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123236 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201470 | |
Gyártó száma | 123236 8,01-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,01-Xmm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
533,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
444,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
533,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
444,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
299,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
249,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
300,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
250,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szabvány | gyári szabvány | gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Forgácshorony hossza Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |