{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
⌀ tartomány | 6,01 mm - 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 108 mm | |
Teljes hossz L | 146 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123236 6,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201463 | |
Gyártó száma | 123236 6,01-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,01-Xmm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
433,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
361,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
433,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
361,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
219,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
182,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
221,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
184,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen |
Teljes hossz L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Sorozat | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |