{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 17 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 145,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 171 mm | |
Teljes hossz L | 222 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,66 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123036 17 | |
EAN / GTIN | 4045197842336 | |
Gyártó száma | 123036 17 |