{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
⌀ tartomány | 12,01 mm - 14 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 133 mm | |
Teljes hossz L | 178 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123036 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201333 | |
Gyártó száma | 123036 12,01-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED VHM fúró Weldon DIN 6535 HB 12,01-X mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
676,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
563,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
676,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
563,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
417,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
348,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
420,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
350,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |