{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 6,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 66,9 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 76 mm | |
Teljes hossz L | 114 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123025 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197843883 | |
Gyártó száma | 123025 6,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 6,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
202,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
258,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
181,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
130,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen |
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 | 135 |
Szár ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |