{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 19 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 161,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 190 mm | |
Teljes hossz L | 243 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123025 19 | |
EAN / GTIN | 4045197844750 | |
Gyártó száma | 123025 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
846,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1 055,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 040,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
793,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1 204,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
595,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | kék | zöld | sárga | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 243 | 243 | 243 | 243 | 310 | 243 |
Névleges ⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csúcsszög | 135 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Forgácshorony hossza Lc | 190 | 190 | 190 | 190 | 258 | 190 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 229,5 | 161,5 |