{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tartomány | 4,71 mm - 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 44 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122777 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406662196 | |
Gyártó száma | 122777 4,71-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM fúró, Weldon DIN 6535 HB 4,71-X
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
62,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
51,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
145,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
121,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
60,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
50,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
104,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
87,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
74,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
61,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány | 4,71 ;6 | 4,71 ;6,00 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 |
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen |
Színes gyűrű | zöld | fehér | zöld | rózsaszín | rózsaszín |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |