{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Col névleges ⌀ | 7,94 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 41,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 91 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122777 5/16 | |
EAN / GTIN | 4045197976017 | |
Gyártó száma | 122777 5/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 5/16
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
50,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
128,87 €
37,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
50,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
50,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
96,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
96,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld | kék | kék |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 fok | 145 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m6 | m6 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |