{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 15,35 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 60 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 83 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122777 15,35 | |
EAN / GTIN | 4062406920685 | |
Gyártó száma | 122777 15,35 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 15,35
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
145,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
268,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
268,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
145,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
145,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Névleges ⌀ DC | 15,35 mm | 15,35 mm | 15,35 mm | 15,35 mm | 15,35 mm |
Szabvány | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HE, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Forgácshorony hossza Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |