{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 15,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 59,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 83 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122777 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197834003 | |
Gyártó száma | 122777 15,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM fúró, Weldon DIN 6535 HB 15,8
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
145,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
268,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
314,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
270,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | zöld | kék | zöld | piros |
Teljes hossz L | 133 | 133 | 133 | 133 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | m6 | p6 | h7 |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |