{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 4,71 mm - 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 44 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Színes gyűrű | fehér | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122690 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406200886 | |
Gyártó száma | 122690 4,71-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 4,71-X mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
145,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
121,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
60,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
50,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
62,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
51,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
104,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
87,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Színes gyűrű | fehér | zöld | zöld | rózsaszín |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |