GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm

Cikkszám: 122652 7,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: h7

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
Névleges ⌀ DC 7,4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Típus H
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 41,9 mm
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 53 mm
Teljes hossz L 91 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f acélban, < 60 HRC 0,08 mm/ford.
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122652 7,4
EAN / GTIN 4062406089207
Gyártó száma 122652 7,4

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
100
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
55
Acél < 55 HRC
H
28
Acél < 60 HRC
H
16
Acél < 65 HRC
H
14
Acél < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős mag és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. A konvex fő forgácsolóélek és a meghatározott éllekerekítés következtében a fúró nagy stabilitást és maximális terhelhetőséget ér el.
Speciális többrétegű nanobevonat edzett acélok fúrásához.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 7,4mm

GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm

érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
102,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
70,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
102,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható
50,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2 2
Bevonat TiAlN TiN TiAlN TiAlN
Színes gyűrű piros zöld zöld zöld
Névleges ⌀ DC 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm
Szabvány DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Szár DIN 6535 HB, h6-tal DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6-tal
Tűrés névleges ⌀ h7 h7 h7 h7

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz